3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05964287 品番 PDJCR1010-K07
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別) 値下げ
8,398
勝手 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 クランプシステムレバーロック式 チップ逃げ角(°)7 用途一般・倣い切削用 寸法b(mm)10 寸法h(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする