画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05964305 品番 PDJCR1616-M11
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
勝手 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 クランプシステムレバーロック式 チップ逃げ角(°)7 用途一般・倣い切削用 寸法b(mm)16 寸法h(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする