画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法h(mm)20 注文コード05964481 品番PRDCN2020M10
参考基準価格(税別)¥9,870 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は寸法hなど5種類から選べます 他の種類を見る
勝手なし 適合チップ円形 切込み角Kr(°)45 クランプシステムレバーロック式 チップ逃げ角(°)7 用途一般・倣い切削用 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする