住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 小型旋盤用
ホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05966387
品番
SCACR1212-09
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
用途
一般切削用
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります