画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05967105 品番 STACL0808-09
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
勝手 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)90 クランプシステムスクリューオン式 チップ逃げ角(°)7 用途一般外径用 寸法b(mm)8 寸法h(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする