画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05967141 品番 STACR1010-09
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
クランプシステムスクリューオン式 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)90 チップ逃げ角(°)7 勝手 用途一般外径用 寸法b(mm)10 寸法h(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする