住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05967254
品番
STFH32-3
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
なし
用途
突っ切り用ブレード
寸法L(mm)
149
寸法H(mm)
32
寸法t(mm)
3
寸法l(mm)
148
寸法W(mm)
2.4
寸法h(mm)
25
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります