画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05967586 品番 STGCR1212-11
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
クランプシステムスクリューオン式 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)7 勝手 用途一般外径用 寸法b(mm)12 寸法h(mm)12
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする