画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05967726 品番 SVLCL2020-K11
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
クランプシステムスクリューオン式 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 勝手 用途一般切削用 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする