画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05967735 品番 SVLCR1010-H11
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
勝手 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)95 クランプシステムスクリューオン式 チップ逃げ角(°)7 用途一般外径・倣い用 寸法b(mm)10 寸法h(mm)10
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする