画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法h(mm)20 注文コード05967866 品番SVPCL2020-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は寸法hなど6種類から選べます 他の種類を見る
適合チップひし形35° 勝手 クランプシステムスクリューオン式 チップ逃げ角(°)7 用途外径倣い用 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 切込み角Kr(°)117.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05967866 SVPCL2020-33 18394276 SVPCL2020K16 画像準備中 ホルダ SVPC 住友電工ハードメタル 1本 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする