画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05967936 品番 SVPCR2020-K11
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
勝手 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)117.5 クランプシステムスクリューオン式 チップ逃げ角(°)7 用途一般切削用 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする