住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05967963
品番
SVPPL1212-H11
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
117.5
クランプシステム
スクリューオン式
チップ逃げ角(°)
11
用途
一般・倣い切削用
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12