住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
メーカー従来品番
E12M-STUPR1103
注文コード
05968934
品番
WBPT-212RH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,400
この商品は
メーカー従来品番
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
用途
内径仕上げ〜中切削用
メーカー従来品番
E12M-STUPR1103
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05968934
WBPT-212RH
18393278
E12M-STUPR1103-16
ホルダ E-STUP
住友電工ハードメタル
1本
¥
42,980
税込
¥
47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です