住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05968943
品番
WBPT-212RH14
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
用途
内径仕上げ〜中切削用
メーカー従来品番
E12M-STUPR1103-14
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります