画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 メーカー従来品番C16R-STUPR11 注文コード05969022 品番WBPT-216RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品はメーカー従来品番24種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 クランプシステムスクリューオン 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)11 用途内径仕上げ〜中切削用 メーカー従来品番C16R-STUPR11
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする