住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05969196
品番
WCFH26-3(GX70)
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
なし
用途
突っ切り用ブレード(超硬シャンク)
材質
GX70
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
26
寸法t(mm)
3
寸法l(mm)
108.5
寸法W(mm)
2.4
寸法h(mm)
21.4
最大突切り径(mm)
80