ポジ・ボーリング鋼バイトCoroTurn 111

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ正三角形60° 勝手 注文コード05973161 品番A10K-STFPL 09-R
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合チップ・勝手・内容量など120種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリュークランプ 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)11 仕様内径用バイト トラスコ品番601-3759 切刃長さ(mm)9.6 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)10 寸法l1(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする