T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ六角形80° 勝手 注文コード05975252 品番A50W-MWLNL 08
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は適合チップ・形状・勝手など226種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 仕様内径用バイト トラスコ品番601-4844 切刃長さ(mm)8.7 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)50 寸法l1(mm)450
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする