曜日別特売
342-396-007X Rスライダー 5点セット Φ50 AGRAS 05976201

画像はジュラコン/黒です。

Rスライダー 5点セット Φ50

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ジュラコン:ホワイト
内容量1個注文コード05976201品番342-396-007X
参考基準価格(税別)¥85,250販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980
色
ジュラコン:ホワイト
仕様
ロゴ有(フレームタイプ)
タイプ
5点セット フレーム50Φ
加工
フレームタイプ取り付けはカウルの穴あけ加工が必要
キット内容
フレーム(左右)50Φ+ジェネレーター+ウォーターポンプ+クラッチ
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GLADIUS 400 [グラディウス400]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする