T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ平行四辺形55° 勝手 注文コード05977903 品番CKJNL 3225P 16
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は適合チップ・勝手・内容量など134種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムトップクランプ 適合チップ平行四辺形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 勝手 仕様外径用バイト トラスコ品番568-9848 寸法b(mm)25 寸法h(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする