T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)1.1906 注文コード05979696 品番CNMG 12 04 12-QM H13A
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など1353種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11.6959 用途中切削 公差M 被削材S 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 適合被削材種K/N/S/H チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ12 材種H13A チップブレーカーQM(中旋削) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)12 チップ溝・穴記号G 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする