曜日別特売
CNMG 16 06 08-QM H13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビック 05980046

CNMG 16 06 08-QM H13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビック 05980046
CNMG 16 06 08-QM H13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビック 05980046

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.7938注文コード05980046品番CNMG 16 06 08-QM H13A
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途中切削切刃長さ(mm)15.3199公差M被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状C(ひし形80°)チップサイズ16材種H13AチップブレーカーQM(中旋削)チップ逃げ角(°)Nノーズ(mm)08チップ溝・穴記号G内接円径(mm)15.875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする