SC-30-50 もくぬーる 水性外部用クリヤー・フラット 玄々化学工業 05980516

もくぬーる 水性外部用クリヤー・フラット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1缶(3.6L)
タイプフラット(半ツヤ)
内容量1缶(3.6L)注文コード05980516品番SC-30-50
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

UVカット機能を備え、耐久性が求められる屋外木部の透明仕上げに最適です
UVカット機能を備え、耐久性が求められる屋外木部の透明仕上げに最適です
・耐候性に優れた透明仕上げ
・木材の日焼け防止効果に優れる
・UVカット剤、防カビ剤配合
・ご希望の仕上がりに対応できる3種類のツヤ設定(ツヤ有り/半ツヤ/ツヤ消し)

用途
ラティス、ウッドデッキ、木製フェンス・柱、屋外ベンチ、ガーデニングファニチャー、木製遊具、屋内木部全般
タイプ
フラット(半ツヤ)
標準塗布量
80~100g/m2 (1回塗りあたり)
塗装
刷毛・スプレー
乾燥時間(時間)
24~(20℃)
希釈
原液使用(必要であれば水にて適宜希釈)
危険物の類別
非危険物
指触乾燥時間(時間)
1~2(20℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆相当
注意
※塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所に保管してください(凍結しない場所)。
※ご使用前には塗料を充分撹拌してからご使用ください。
※塗布量が多すぎると乾燥が著しく遅くなり、ツヤムラ・乾燥不良の原因になりますのでご注意下さい。また、塗布量が少なすぎると、塗料の性能が十分でない可能性があります。標準塗布量を遵守してください。
※塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。
※5℃以下でのご使用は避けてください(乾燥時間が著しく遅くなります)。
※塗装時に使用した道具は、温石鹸水でよく洗浄してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする