T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)1.1906 材種235 注文コード05981017 品番CNMM 19 06 12-QR 235
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はコーナーR・材種・内容量など421種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)18.1439 用途 トラスコ品番569-4434 公差M 被削材MP 勝手なし コーティングTICN+TIN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ19 材種235 チップブレーカーQR(荒旋削) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)12 チップ溝・穴記号M 内接円径(mm)19.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする