T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ円形 勝手 注文コード05981613 品番CRDCL 3225P 12-A
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は適合チップ・勝手・内容量など134種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムトップクランプ 適合チップ円形 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)7 勝手 仕様外径用バイト トラスコ品番569-5066 寸法b(mm)25 寸法h(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする