T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ正方形90° 勝手 クランプシステムトップクランプ 注文コード05982006 品番CSBPR 2525M 12
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど42種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)75 クランプシステムトップクランプ チップ逃げ角(°)11 仕様外径用バイト トラスコ品番569-5520 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする