サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
正方形90°
勝手
なし
クランプシステム
トップクランプ
注文コード
05982094
品番
CSDPN 2020K 12
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
なし
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
トップクランプ
チップ逃げ角(°)
11
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
569-5554
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20