サンドビック
T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
トップクランプ
注文コード
05982742
品番
CTFPR 1212F 11
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
トップクランプ
チップ逃げ角(°)
11
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
569-5864
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12