T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ正三角形60° 勝手 クランプシステムトップクランプ 注文コード05983013 品番CTGPR 1212F 11
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど42種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 クランプシステムトップクランプ チップ逃げ角(°)11 仕様外径用バイト トラスコ品番569-6062 寸法b(mm)12 寸法h(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする