サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
注文コード
05983284
品番
DCBNR 2525M 12-2
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
569-8243
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25