CoroTurn(R) 111 旋削加工用超硬ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップひし形80° 勝手 注文コード05988482 品番E10M-SCLPR 06-R
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は適合チップ・勝手・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリュークランプ 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)11 仕様内径用バイト トラスコ品番570-7986 切刃長さ(mm)6.5 シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき) シャンク径d(Φmm)10 寸法l1(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする