ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状正三角形 勝手左勝手 注文コード05988866 品番F10M-STFCL 09-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,200
この商品は形状・適合チップ・勝手など20種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 クランプシステムスクリュークランプ 形状正三角形 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)7 仕様内径用バイト トラスコ品番570-8559

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05988866 F10M-STFCL 09-R 11012373 F10M-STFCL 09-R ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト サンドビック ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト サンドビック 1個 71,980 税込79,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする