サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ボーリング
CoroTurn(R) 111 旋削加工用防振カートリッジボーリングバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
正三角形
注文コード
05988875
品番
F10M-STFPL 09-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥71,300
この商品は
寸法dmm・形状・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
570-8567
形状
正三角形
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリュークランプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05988875
F10M-STFPL 09-R
11012391
F10M-STFPL 09-R
CoroTurn(R) 111 旋削加工用防振カートリッジボーリングバー
サンドビック
1個
¥
71,980
税込
¥
79,178
注文コードが変更になりました