ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状ひし形55° 勝手左勝手 注文コード05988893 品番F12Q-SDUCL 07-ER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥83,700
この商品は形状・適合チップ・勝手など20種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 クランプシステムスクリュークランプ 形状ひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 仕様内径用バイト トラスコ品番570-8575

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05988893 F12Q-SDUCL 07-ER 11012416 F12Q-SDUCL 07-ER ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト サンドビック ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト サンドビック 1個 83,980 税込92,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする