ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ひし形55° 勝手右勝手 注文コード05988902 品番F12Q-SDUCR 07-ER
参考基準価格(税別)¥86,400 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は形状・適合チップ・勝手など20種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 クランプシステムスクリュークランプ 形状ひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 仕様内径用バイト トラスコ品番606-0871

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする