CoroTurn(R) 111 旋削加工用防振カートリッジボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ひし形55° 注文コード05988927 品番F12Q-SDUPR 07-ER
参考基準価格(税別)¥86,500 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は寸法dmm・形状・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様内径用バイト トラスコ品番606-0897 形状ひし形55° 勝手右勝手 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 クランプシステムスクリュークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする