サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
正三角形
勝手
左勝手
注文コード
05988936
品番
F12Q-STFCL 09-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥83,700
この商品は
形状・適合チップ・勝手
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
形状
正三角形
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
570-8591
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05988936
F12Q-STFCL 09-R
11012452
F12Q-STFCL 09-R
ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト
サンドビック
1個
¥
83,980
税込
¥
92,378
注文コードが変更になりました