サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
チップ KNUX-R11
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05989523
品番
KNUX160405R11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形55°
材質
S1P
切刃長さ(mm)
19.7
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右勝手
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.08〜±0.25
ノーズ半径r(mm)
0.5
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13〜±0.38
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。