CoroTurn(R) 107 旋削工具用カートリッジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状正三角形 勝手左勝手 注文コード05992795 品番L140.0-8-06
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合チップ・形状・勝手など104種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形 勝手左勝手 クランプシステムスクリュークランプ 切込み角Kr(°)60 仕様内径用バイト トラスコ品番571-0600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする