サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ひし形80°
勝手
左勝手
注文コード
05997275
品番
L571.31C-604043-16
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80°
勝手
左勝手
クランプシステム
レバークランプ
切込み角Kr(°)
95
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
571-3811