サンドビック
T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
被削材
KNSM
注文コード
06003207
品番
N151.2-450-40-4P H13A
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
KNSM
勝手
なし
切削幅(mm)
4.5
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
8.106
コーナーR(mm)
2.25
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
切刃数
1