N151.2-600-50-4P H13A T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビック 06003681

N151.2-600-50-4P H13A T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビック 06003681
N151.2-600-50-4P H13A T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビック 06003681

T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番154-8433被削材KNSM注文コード06003681品番N151.2-600-50-4P H13A
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途仕上げトラスコ品番154-8433被削材KNSM勝手なし切削幅(mm)6コーティングノンコートチップ厚さ(mm)8.106コーナーR(mm)3刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする