サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダカートリッジ
T-Max(R) P 旋削工具用カートリッジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
注文コード
06006393
品番
PCLNR 16CA-12
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
レバークランプ
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
573-0660
タイプ
カートリッジ
切刃長さ(mm)
12.9
寸法h1(mm)
16
カートリッジ形式
ISO,JIS規格A形