T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 クランプシステムレバークランプ 寸法h(mm)25 注文コード06006585 品番PRGCR 2525M 16
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は勝手・クランプシステム・寸法hなど50種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 適合チップ円形 勝手 クランプシステムレバークランプ 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)7 仕様外径用バイト トラスコ品番136-8851

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする