T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 クランプシステムレバークランプ 寸法h(mm)16 注文コード06007452 品番PTFNR 1616H 16
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は勝手・クランプシステム・寸法hなど110種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 クランプシステムレバークランプ チップ逃げ角(°)0 仕様外径用バイト トラスコ品番607-5291 形状60°三角形 六角対辺(mm)2.5 寸法b(mm)16 寸法h1(mm)16 寸法h(mm)16 切込み角度(°)91 寸法l1(mm)100 寸法l3(mm)19.7 寸法f1(mm)20 寸法rε(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする