サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削工具用カートリッジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
三角形
勝手
右勝手
注文コード
06014242
品番
R142.0-16-11
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
形状
三角形
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
45
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
573-5343