T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右勝手 注文コード06019955 品番R170.5-4025M-16
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は適合チップ・勝手・内容量など134種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムクランプオン 切込み角Kr(°)62.5 チップ逃げ角(°)0 勝手右勝手 仕様外径用バイト トラスコ品番573-6625

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする