CoroTurn(R) 107 旋削工具用カートリッジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ円形 勝手 注文コード06045033 品番SRSCL 08CA-08
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合チップ・形状・勝手など104種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリュークランプ 切込み角Kr(°)45 仕様内径用バイト トラスコ品番578-9061 タイプカートリッジ 切刃長さ(mm)8 適合チップ円形 寸法h1(mm)8 チップ逃げ角(°)7 カートリッジ形式ISO,JIS規格A形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする