サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 正方形チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
切込み角Kr(°)
75
注文コード
06045313
品番
SSBCR 1616H 09
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・切込み角Kr・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリュークランプ
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
578-9265